missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KIMAX™ Kolben mit Schlauchschnellanschluss

Zur sicheren Befestigung von (6 mm)

Marke:  DWK Life Sciences 270701000

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11737989

  • 134.00 € / 1 Stück


Verfügbar ab
03-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Zur sicheren Befestigung von (6 mm)

  • Der Schlauch ist fest mit dem Schlauchstutzen verbunden und ist am gegenüberliegende Ende mit einer Dichtung mit positiven Gewinde für den Anschluss des Kolbenschlauches versehen
  • Die richtige Positionierung des Verbinders sorgt für eine größere Stabilität des Kolbens, da durch den nach unten gedrehten Schlauch der Kolben weniger zum Kippen neigt
  • Graduiert mit ungefährer Volumenskala in strapazierfähiger weißer Keramikemaille
  • Schläuche und Stopfen separat erhältlich

Spezifikation

Spezifikation

5.3 Zoll
Borosilikatglas
50 ml
23.8 cm
13,5 cm
1000 ml
300 bis 1000 ml
9.37 Zoll
Ja
8
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation