missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Boston Round-Flaschen mit Verschlusskappen mit Zellstoff-/Vinyldichtung
Click to view available options
Fassungsvermögen:
250 ml (8 oz.)
Verpackung:
Komfortpaket
Beschreibung
- Hochwertige, preisgünstige Enghalsflaschen werden aus durchsichtigem Typ III-Kalknatronglas gefertigt, um eine einfache Sicht des Inhalts zu gewährleisten
- Lieferung mit Kappen
Spezifikation
Fassungsvermögen | 250 ml (8 oz.) |
Verschlussauskleidung | Zellstoff/Vinyl |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Verschlussgröße | 24 bis 400 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 60 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 5,3 in. |
Höhe (metrisch) | 136 mm |
Produkttyp | Runde Boston-Flasche |
Kapazität (metrisch) | 250 ml |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'