missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Standardmäßige Weithalsglasbehälter, transparent

Catalog Number 15394042
Click to view available options
Fassungsvermögen:
125 ml (4 oz.)
Verpackung:
Komfort-Packungen (Kappen angebracht)
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Weiter Hals

  • Abgerundete Schultern
  • Transparentes Fläschchen zum einfachen Betrachten der Inhalte
  • Kalk-Natron-Glas Typ III
  • Die Kappen sind aus schwarzem Phenol
  • Wählen Sie praktische Packungen (mit Kappen) oder Großpackungen (mit Kappen in Beuteln)

Fassungsvermögen 125 ml (4 oz.)
Verschlussauskleidung PTFE/LDPE
Verschlussmaterial Phenol
Verschlussgröße 48 bis 400 mm
Verschlusstyp Kappe
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,3 in.
Höhe (metrisch) 84 mm
Produkttyp Gefäß
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Verpackung von Flüssigkeiten und Trockenmitteln
Enthält Kappe
Material Kalknatronglas
Verpackung Komfort-Packungen (Kappen angebracht)
Verschlussfarbe Schwarz
Klarheit Durchsichtig
Zertifizierung/Konformität Hergestellt aus Kalknatronglas gemäß USP Typ III und ASTM E438, Typ II-Anforderungen
Öffnung Weit
Form Rund
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'