missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences CAP,PHENOLIC,PTFE LINER,18-415 VE=225
Click to view available options
Halsausführung:
18-415
Beschreibung
- Die Kappe besteht aus einem speziellen schwarzen Phenolmaterial (mineralgefüllt)
- Der Einsatz besteht aus Polytetrafluorethylen-(PTFE-)beschichtetem Gummi
- Die Haftbeschichtung behält die Hafteigenschaften beim Autoklavieren
- Größe: 18-415
Zertifizierungen
Diese Kappe ist in den Anforderungen der ASTM-Spezifikation E982, Klasse B, gekennzeichnet.
Spezifikation
Verschlussauskleidung | PTFE/Gummi |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flasche |
Farbe | Schwarz |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 18 mm |
Material | Phenolharz |
Anzahl pro Karton | 225 Kartons |
Halsausführung | 18-415 |
Zertifizierung/Konformität | ASTM E982, Klasse B |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'