missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark Professional™ XTRA-PFE Latexhandschuhe

Kimtech™ PFE-Xtra Latex beidseitig tragbare Handschuh sind für den Einsatz unter Bedingungen konzipiert, bei denen das Risiko von Chemikalienspritzern hoch ist, mit verbesserter Griffigkeit und Flexibilität für einen nahtlosen Schutz, wann und wo er zählt.

Marke:  Kimberly-Clark Professional™ 50503

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.73350kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11774375

  • 36.90 € / 50 Stück


Auf Lager, versandfertig: 360
Zum Warenkorb hinzufügen

Benachrichtigungen:

These products contain natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.


Beschreibung

Beschreibung

Robuste Kimtech™ PFE-Xtra Latex beidhändig tragbare Handschuhe eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen und Umgebungen mit einem hohen Risiko durch Chemikalienspritzer. Die Handschuhe sind beidseitig tragbar, nicht steril und aus hautfreundlichem Naturlatex.

  • Hoher Schutz gegen Kontamination, einschließlich verbessertem Schutz gegen Chemikalienspritzer
  • Nicht steril, beidseitig tragbar
  • Texturierte Handfläche und Fingerspitzen verbessern Griffsicherheit und Tastempfindlichkeit
  • Rollrand reduziert das Risiko von Reißen
  • Verlängerte 12 Zoll Manschette und fühlt sich dicker an (10,2 mil)
Spezifikation

Spezifikation

Naturfarben
50503
Groß
12 in.
EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016
Nein
Ja
Nein
0,25 mm
Labor
Latex
Kimtech™ PFE-Xtra
21 MPa
30,4 cm
ASTM D3578
Nein
Ja
10,2 mil
1,5
Vollständig strukturiert
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation