missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark™ Kimtech Pure™ G3 Sterling™ sterile Nitrilhandschuhe

Kimtech™ G3 Sterling™ sterile Nitrilhandschuhe bieten hohen Schutz vor Kontamination und werden in sterilen Reinräumen der EU-GMP-ISO-Klasse 5 Stufe A oder höher verwendet. Die handspezifischen Handschuhe lassen sich übereinander anziehen, sind latexfrei und nicht-pyrogen.

479.00 €

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität ISO 9001; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex
Klassifikation ISO 5
Farbe Gray
Oberflächenbehandlung außen Textured Fingertips
Art des Handschuhbündchens Beaded
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 5
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11738532
Unterlagen ansehen
Kimberly-Clark™
11823
7
479.00 €
300 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
15-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11748532
Unterlagen ansehen
Kimberly-Clark™
11824
7.5
479.00 €
300 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
04-01-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11758532
Unterlagen ansehen
Kimberly-Clark™
11825
8
479.00 €
300 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
17-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11768532
Unterlagen ansehen
Kimberly-Clark™
11826
8.5
479.00 €
300 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
15-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11778532
Unterlagen ansehen
Kimberly-Clark™
11827
9
479.00 €
300 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
30-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

  • Sterile Kimtech Pure™ G3 Steriling™ Nitrilhandschuhe sind gemäß PSA-Kategorie III zertifizierte Reinraumhandschuhe, die für eine Reihe anspruchsvoller Anwendungen geeignet sind.
  • Die Handschuhe sind handspezifisch und bestehen aus sterilem Nitril, was zu einer verbesserten Kontaminationskontrolle führt, die eine Reihe strenger regulatorischer Bedingungen erfüllt.
  • Durch die bequeme Passform eignen sich die puderfreien Handschuhe für eine doppelte Behandschuhung mit demselben Tast- und Tragegefühl wie einzelne Latexhandschuhe, ohne die Gefahr einer Latexallergie des Typs 1.
  • Die texturierte Oberfläche verbessert die taktile Kontrolle und Empfindlichkeit.
  • Ideal für Reinräume der Klasse EU GMP ISO 5 Gütegrad A für sterile Reinräume oder Reinräume höherer Klasse.
  • Die Nitrilhandschuhe sind aufgrund ihrer reduzierten Dicke und der effizienten, abfallsparenden und dennoch sicheren Verpackung ebenfalls umweltfreundlich.
  • Die gebördelten Ränder machen die Einweghandschuhe fester und erleichtern das Anziehen.
  • Sie weisen einen hohen Reinheitsgrad von max. 1200 Partikeln > 0.5 μm/cm2 und einen Endotoxingehalt von max. 20 Einheiten/Paar auf. Außerdem erfüllen die Handschuhe folgende Anforderungen:
    • EN374-1:2003 Chemikalienspritzschutz
    • EN374-2:2003 Schutz vor Mikroorganismen, Grad 2
    • AQL 1.5
    • Spritzschutz vor zytotoxischen Medikamenten, ASTMD6978-05
    • Sterilisierungsvertrauensgrad (Sterility Assurance Level, SAL) 10-6
    • ISO 16604:2004 Schutz gegen das Eindringen von Viren
    • Antistatik-getestet, gemäß den Anforderungen in EN1149-5:2008
Spezifikation

Spezifikation

ISO 9001; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex
Gray
Beaded
Nitrile
Sterile
ISO 5
Textured Fingertips
30.5 cm
Powder-free
After Aging: 38, Before Aging: 42
Sicherheitsdatenblatt (SDS)