missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimtech Science™ Weiße Wischtücher für schwierige Aufgaben

Wischen Flüssigkeiten mit mehrlagiger Saugfähigkeit und geringem Flusengehalt für komplexes Abstauben. Kimberly Clark™ Kimtech Scientific™ Wischtücher für schwierige Wischaufgaben sind ideal für das Reinigen feiner Glaswaren, Instrumente und Oberflächen/Teile.

Marke:  Kimberly Clark 7557

42.45 EUR gültig bis 2020-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "13933" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.50000kg

Artikelnummer. 15405840

  • 56.60 € / 24 Stück


Auf Lager, versandfertig: 13
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Große Auswahl an leistungsstarken Wischtüchern, die für Laborumgebungen der ISO-Klasse 4 oder höher geeignet sind
Ideal für die Reinigung von empfindlichen Glaswaren, Instrumenten und Oberflächen/Teilen und das Aufwischen von Flüssigkeiten aufgrund der mehrlagigen Saugfähigkeit sowie das Abwischen von feinen Stäuben durch den geringem Flusenanteil

Erhältlich als: 100- oder 200-Format, weiße Wischtücher aus Papier, gespendet aus einem flexiblen POP-UP Box-System, das kontrollierten Zugang zu hygienisch geschützten Wischtüchern für die Reinigung zwischendurch gibt
Spezifikation

Spezifikation

Weiß
20  cm
Wischtuch
100 Tücher x 24 Spenderboxen
21  cm
Zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Reinigen von empfindlichen Gläsern, Geräten, Teilen und Oberflächen.
Papier
Geeignet für Laborausrüstungen der ISO Klasse 4 und höher.
2-lagig
Videos
Dokumentation
Sonderangebote

Sonderangebote

  • Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    : 13933

    2020-08-31

    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01/07/2020 und dem 31/08/2020 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.

    Geschäftsbedingungen