missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Dosieraufsatz für Kippautomaten
50.51 € - 55.17 €
Spezifikation
Produkttyp | Kipp Spenderkopf |
---|---|
Material | Duran Schläuche |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kipp Spender |
Enthält | Konus NS 29/32 |
Menge | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10787401
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05476119 |
20 mL |
50.51 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10787591
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05476122 |
25 mL |
52.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10231741
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05476104 |
2 mL |
55.17 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10558331
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05476113 |
10 ml |
51.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Kipp Spenderkopf | |
Kipp Spender | |
1/Packung |
Duran Schläuche | |
Konus NS 29/32 | |
NS 29/32 |