missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ecolab Klercide 70/30 IPA gemischt mit Wasser für Injektionszwecke
Beschreibung
- BPR genehmigt
- Vielseitige, hochwirksame Desinfektion mit einfacher Anwendung
- Dreifach verpackt für einfachen Transport in Reinräume der Klassen A und B.
- 0,2 Mikron filtriert, abgefüllt und dreifach in einem Beutel der Güteklasse C verpackt (ISO Reinraum der Klasse 7
- Bestrahlt mit mindestens 25 kGy, um einen sterilen Alkohol zu gewährleisten
- Endotoxin wurde nach einer zugelassenen Arzneibuchmethode getestet.
- Geliefert wird es in einer Sprühflasche mit integriertem Sterishield-Abgabesystem, das die Sterilität während der Anwendung für bis zu 3 Monate gewährleistet.
- Das Sterishield-Verabreichungssystem ist das einzige vollständig validierte, geschlossene System, das entwickelt wurde, um den Flüssigkeitsinhalt der Flasche jederzeit steril zu halten. Dies gewährleistet die vollständige Einhaltung von GMP Anhang 1 fordert, dass Desinfektionsmittellösungen vor der Verwendung steril sein müssen.
- Für jede Charge sind Analysezertifikate erhältlich.
- Eine vollständige technische Dokumentation ist verfügbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Desinfektionsmittel |
| Form | Flüssig |
| pH | Neutral |
| Sterilität | Steril |
| Material | 70 % Isopropylalkohol |
| Volumen (metrisch) | 12 x 500 ml |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?