missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ecolab Klercide Sporizides, rückstandsarmes Peroxid gemischt mit DI-Spray

Artikelnummer. 30067378
Change view
Click to view available options
Behältertyp:
Zerstäuberpistole
Packungsgröße:
6 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Behältertyp unitSize
30067378 Zerstäuberpistole 6 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30067378 Lieferant Ecolab Lieferanten-Nr. 6600541

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide ist eine Mischung aus hochreinem 6%igem Wasserstoffperoxid und deionisiertem Wasser mit sehr geringem Rückstandsgehalt. Die Biozidmischung beträgt 0,2 μm gefiltert und steril abgefüllt unter Laminarströmung der Klasse A, dann doppelt verpackt in einem Reinraum der Klasse B.

Das Sterishield-Verabreichungssystem wurde so validiert, dass eine Haltbarkeit von drei Monaten bei der Anwendung möglich ist, sodass nicht verwendete Produkte nicht entsorgt werden müssen. Durch die Kombination eines schnelleren, ergonomischeren Applikationssystems mit diesem rückstandsarmen Produkt werden Schritte im Desinfektionsprozess eingespart, wodurch Zeit und potenzielle Handhabungsrisiken reduziert werden.

  • BPR genehmigt
  • Breites Wirkungsspektrum mit nachgewiesener Wirksamkeit gegen Bakteriensporen
  • Kann im Wechsel mit jedem anderen verwendet werden Ecolab™ Biozide oder zur proaktiven Reduzierung der Biobelastung einschließlich Bakteriensporen
  • Nicht korrosiv und doppelt verpackt
  • Geeignet für den Einsatz auf allen Arten von harten Oberflächen in Reinräumen und kontrollierten Bereichen, Isolatoren, LAFs, Anlagen und Außenflächen von Produktionsbehältern.
  • Sehr geringes Rückstandsprofil, wodurch die Notwendigkeit von Spülvorgängen nach der Anwendung reduziert wird.
  • Die 1-Liter-Sprühflasche verfügt über das Sterishield-Abgabesystem – das einzige vollständig validierte, geschlossene System, das den Flüssigkeitsinhalt der Flasche jederzeit steril hält und somit die vollständige Einhaltung der Vorschriften gewährleistet. GMP Anhang 1 stellt die Anforderung, dass Desinfektionslösungen während der gesamten Verwendung steril sein müssen.
  • Für jede Charge sind Analyse- und Sterilitätszertifikate erhältlich.
  • Eine vollständige technische Dokumentation ist verfügbar.

Spezifikation

Produkttyp Reinraum-Biozid
Form Klare Flüssigkeit
pH Neutral
Scent Geruchlos
Sterilität Steril
Aussehen Klar
Material 6%iges Wasserstoffperoxid und deionisiertes Wasser
Behältertyp Zerstäuberpistole
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Gefiltert Gefiltert
Entzündbar Nein
Menge 6 x 1 L
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 °C bis 25 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.