missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Dreihalskolben mit Standardschliffverbindungen
Die Seitenhälse sind vom Mittelhals abgewinkelt und damit besser zugänglich
68.54 € - 147.90 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Anzahl Positionen | 3 |
Bodenform | Rund |
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Price | Quantity & Availability | ||||
10185414
|
DWK Life Sciences
2955500050 |
50 ml | 14/20 Seite |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11822933
|
DWK Life Sciences
6060201024 |
500 ml | 24/40 Mitte, 24/40 Seite |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Description
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Compliance
Erfüllen die Vorgaben von ASTM™ E 1378 Typ VI.
Specifications
Borosilikatglas | |
3 | |
Rund |