missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Asparagin, wasserfrei, ≥ 98.5 %, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Asparagine |
Schmelzpunkt | 234°C to 236°C (decomposition) |
Strukturformel | NH2COCH2CH(NH2)COOH |
Beilstein | 1723527 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Formelmasse | 132.12 |
Reinheit (%) | ≥98.5% |
Menge | 100 g |
Physikalische Form | Kristallpulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'