missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Asparaginsäure 1-benzylester, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
L-Asparaginsäure-1-Benzylester, wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese eingesetzt. Er wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in HCI-Lösung.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
L-Asparaginsäure-1-Benzylester, wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese eingesetzt. Er wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in HCI-Lösung.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Aspartic acid 1-benzyl ester |
Beilstein | 2506965 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in HCI solution. |
Formelmasse | 223.23 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Fest |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'