missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Bornylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Bornyl acetate |
Namenshinweis | 95% |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.9875g/mL |
Siedepunkt | 223°C to 224°C |
Flammpunkt | 84°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% min. (as C12H20O2) Total esters (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4620 to 1.465 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'