missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Glutaminsäure-Monokaliumsalz-Monohydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Beschreibung
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate acts as a common excitatory neurotransmitter like the agonist at kainate, N-methyl-D-aspartate receptor (NMDA) and quisqualate receptors in central nervous system. It is also used in cell culture as a component of MEM non-essential amino acids solution..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Glutaminsäure-Monokaliumsalz-Monohydrat wirkt als gemeinsamer exzitatorischer Neurotransmitter wie der Agonist am Kainat, N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor (NMDA) und Quisqualat-Rezeptoren im Zentralnervensystem. Es wird auch in der Zellkultur als Bestandteil der MEM-Lösung für nicht-essentielle Aminosäuren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
L-Glutaminsäure-Monokaliumsalz-Monohydrat wirkt als gemeinsamer exzitatorischer Neurotransmitter wie der Agonist am Kainat, N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor (NMDA) und Quisqualat-Rezeptoren im Zentralnervensystem. Es wird auch in der Zellkultur als Bestandteil der MEM-Lösung für nicht-essentielle Aminosäuren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate |
Schmelzpunkt | 115°C to 118°C |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 203.25 (185.23 Anhydrous) |
Reinheit (%) | ≥97% |
Menge | 250 g |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'