missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Histidine Base, Serva Electrophoresis™

Catalog Number 11711348
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glass Bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Schmelzpunkt 282°C
Ammonium ≤0.02%
Arsen (As) ≤1ppm
pH 7 to 8.5
Farbe White
Schwermetalle Lead
Schwermetalle (als Pb) 10ppm
Glührückstand ≤0.10%, ≤0.1%
Blei (Pb) 10ppm
Verlust bei Trocknung 0.2%
Verpackung Glass Bottle
Löslichkeitsinformationen 41.6g/L
Spezifische Drehung 12.5/–0.5
Sulfat ≤0.1%
Transmission >98%
Reinheit (%) 98.5 to 101%
Menge 100 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'