missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Techsit™ L-Tech PU Laboratory Stools
Made from hardwearing, easy clean polyurethane, the ergonomically designed seat features a lumbar support to encourage healthy sitting. Techsit™ L-Tech PU Laboratory Stools are ideal for use in production areas and healthcare environments.
221.69 € - 281.84 €
Spezifikation
Farbe | Black |
---|---|
Tiefe Sitz (metrisch) | 280mm |
Tragfähigkeit zentriert (metrisch) | Person up to 150kg |
Material | Polyurethane |
Breite Sitz (metrisch) | 360mm |
Produktcode | Marke | Höhe Sitz (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe Sitz (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15701506
|
Techsit™
TS8361 |
420mm-530mm | High Stool |
281.84 €
1 Stück |
Verfügbar ab 23-02-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! |
15711506
|
Techsit™
TS8370 |
590mm-830mm | Sit Stand Stool |
259.49 €
1 Stück |
Verfügbar ab 23-02-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! |
15791496
|
Techsit™
TS8360 |
420mm-530mm | Low Stool |
221.69 €
1 Stück |
Verfügbar ab 23-02-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! |
Beschreibung
- BS EN 1335 Work chair dimensions, safety requirements and safety test methods
- BS 5459-2 Seating for use by persons up to 150kg
- 90/270/EC and HS(G)57 EC directive and Seating at work
- BS EN 1021-1/2 Flammability specification
- Class 7 cleanrooms according to ISO14644-1 standard
- 5 year structural guarantee
- 5 year Camira Fabric / vinyl guarantee
Spezifikation
Black | |
Person up to 150kg | |
360mm |
280mm | |
Polyurethane |