missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Tyrosinbenzylester p-Toluolsulfonat-Salz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
L-Tyrosine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Tyrosin-Benzylester p-Toluensulfonatsalz, wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoff verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
L-Tyrosin-Benzylester p-Toluensulfonatsalz, wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoff verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Tyrosine benzyl ester p-toluenesulfonate salt |
Beilstein | 3855339 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 443.51 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 25 g |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'