missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Shamrock™ Beschriftungsband in verschiedene Farben

Artikelnummer. 12300190
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12.7 x 19 mm
Packungsgröße:
16 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
12300190 12.7 x 19 mm 16 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12300190 Lieferant Shamrock™ Lieferanten-Nr. ST34RNBW
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Farben erhältlich. Shamrock™ Etikettenband in verschiedenen Farben bietet vielfältige Möglichkeiten zur Farbcodierung im Labor – für Tests, Ärzte oder Abteilungen.

  • Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
  • Temperaturbereich von -20 bis 121 °C
  • Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
  • Universalbeschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift

Spezifikation

Klebstofftyp Abnehmbar
Farbe Verschieden
Produkttyp Etikettenband
Zur Verwendung mit (Anwendung) Das vielseitige Shamrock Beschriftungsband eignet sich ideal für die Farbcodierung und handgeschriebene Beschriftungen oder kann nach Benutzervorgaben bedruckt werden
Menge 16 Rollen/Packung
Abmessungen (L x B) 12.7 x 19 mm
Länge (metrisch) 12,7 m
Breite (metrisch) 19,05 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.