missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ labopette™, variabel
Ergonomisch geformte manuelle Pipette, mühelose Bedienung und Spitzenabwerfer.
407.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
---|---|
Beschreibung | Spitzenabwurf |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Labopette™ |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Kompatible Spitzen | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Genauigkeit | Kompatible Spitzen | Schritten | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11672249
|
Hirschmann™
9475400 |
0,1 bis 3 mu;l | 4,0% | Klar, 0,2 -10 mu;l | 0,002 mu;l |
407.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10109664
|
Hirschmann™
9475401 |
0,5 bis 10 mu;l | 1,2% | Durchsichtig: 0,2-10 mu;l, gelb: 1-200 mu;l | 0,01 mu;l |
407.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11662249
|
Hirschmann™
9475404 |
1 bis 10 ml | 0,6% | Durchsichtig: 1–10 ml | 20 mu;l |
407.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11682249
|
Hirschmann™
9475406 |
2 bis 20 mu;l | 1,0% | Gelb, 1-200 mu;l | 0,02 mu;l |
407.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Variable Volumeneinstellung
- Mit Spitzenabwerfer und Rekalibrierungsmöglichkeit
- Autoklavierbar
Spezifikation
ISO 8655 | |
Autoklavierbar | |
Labopette™ | |
Kalibriergerät, individuelle Nummer und Wägeprotokoll |
Spitzenabwurf | |
1 | |
Pipette mit variablem Volumen | |
Je 1 |