missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Laborschläuche, PVC

Artikelnummer. 10093681
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
12 mm
Dicke (metrisch):
1.5 mm
2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
10093681 12 mm 2 mm 1 Stück
10738842 6 mm 1.5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10093681 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 41581012

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Transparente Laborschläuche Karl Hecht™ Laborschläuche, PVC ist mäßig temperaturbeständig.

  • Transparent.
  • PVC-Konstruktion.
  • Beständig bis 60 °C.
  • Mit verschiedenen Innendurchmessern erhältlich.
  • In verschiedenen Wandstärken erhältlich.

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Dicke (metrisch) 2 mm
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 60 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.