missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuraLab Kleiner Laborwagen
Beschreibung
- Hergestellt aus recyceltem Polypropylen, um die Umweltbelastung zu minimieren
- Verstärkt mit massiven Stahlblöcken für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
- Ausgestattet mit 4 Gummirollen, davon 2 mit Feststellbremse, für sichere und reibungslose Mobilität
- Hergestellt aus hochwertigen Nylonfasern und Polymergemischen, um anspruchsvollen Bedingungen standzuhalten
- Konzipiert für eine Tragfähigkeit von 250 kg für den zuverlässigen Einsatz in Laboren
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Doppelwagen |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (L x B x H) | 850 x 480 x 950 mm |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 551.15 lb. |
| Tragkraft (metrisch) | 250 kg |
| Material | Aluminium, Polymer, Hochfester Gummi, Polypropylen |
| Anzahl Einschübe | 2 |
Name des Produkts
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?