Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 28 film, 3 ports, Luer Lock insert and body connectors, injection site
Verwenden Sie Labtainer für kleine Mengen für die Probenahme, Ernte, Vorbereitung, Lagerung und den Transport von Prozessflüssigkeiten.
Marke: Thermo Scientific™ SS00001-I
Beschreibung
Dieses Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC) 2D-System besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 28 Folie, einer 4-lagigen 12.5 ml-Ethylvinylacetatfolie, die frei von Bestandteilen tierischen Ursprungs ist, und besitzt 3 Anschlüsse (inklusive eines Injektionsanschlusses). Eine große Auswahl an Kapazitäten, Anschlusskonfigurationen und Schlauchausführungen ist erhältlich.
- Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
- Alle Labtainer werden in einer ISO 7-Reinraumumgebung unter cGMP-Bedingungen gefertigt.
Anwendungsbereiche:
- Ernte, Einspeisung und Probennahme in und aus Bioreaktoren und Fermentern
- Vorbereitung und Lagerung von Puffern, Nährmedien und Prozessflüssigkeiten
- Sammeln von Flüssigkeiten und Fraktionen bei chromatographischen Applikationen
- Ernte, Lagerung und den Transport von Arzneimitteln und Arzneimittelausgangsstoffen in Großmengen
Spezifikation
| Bei Raumtemperatur lagern. | |
| Ethylvinylacetat | |
| ASI™ 28 | |
| Luer-Lock-Anschlüsse und Injektionsstelle | |
| 50/Karton | |
| Bestrahlt | |
| 5 in. |
| 3 Anschlüsse (1 Anschluss für Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Anschluss für Luer-Lock-Gehäuse + Kappe, 1 Injektionsstelle) | |
| EVA | |
| Ein 4 ml-Polybeutel | |
| Labtainer™ | |
| Raumtemperatur | |
| 12,7 x 9,1 cm (5,0 x 3,6 in.) | |
| 3,6 in. |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.