missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, MPC insert and body connectors, injection site

Verwenden Sie Labtainer für kleine Mengen für die Probenahme, Ernte, Vorbereitung, Lagerung und den Transport von Prozessflüssigkeiten.

Marke:  Thermo Scientific™ SS00041-I

Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.20000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15919916

  • 1343.60 € / 25 Einheiten
Voraussichtliches Versanddatum: 10-03-2022

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Dieses Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D-System besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylen-Folie, einer mehrlagigen 12.5 ml-Folie mit einer einzigen Bahn. Dieser BPC verfügt über 3 Anschlüsse (1MPC-Einsatz + Kappe, 1 MPC-Gehäuse + Kappe, 1 Injektionsstelle). Mit einer Kapazität 10 l und 20 l erhältlich

  • Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
  • Alle Labtainer werden in einer ISO 7-Reinraumumgebung unter cGMP-Bedingungen gefertigt.

Anwendungsbereiche:

  • Ernte, Einspeisung und Probennahme in und aus Bioreaktoren und Fermentern
  • Vorbereitung und Lagerung von Puffern, Nährmedien und Prozessflüssigkeiten
  • Sammeln von Flüssigkeiten und Fraktionen bei chromatographischen Applikationen
  • Ernte, Lagerung und den Transport von Arzneimitteln und Arzneimittelausgangsstoffen in Großmengen

Technische Daten des BPC-Anschlusses:

  • Linie 1: MPC-Einsatz mit 0.97 cm (0.38 in.) Widerhaken, Kappe und Schlauchklemme. Innendurchmesser: C-Flex 374, Länge: 30 cm (12 Zoll), Innendurchmesser x Außendurchmesser: 9.5 x 16 mm (0.38 x 0.63 in.)
  • Linie 2: MPC-Gehäuse mit 0.97 cm (0.38 in.) Widerhaken, Stecker und Schlauchklemme

Spezifikation

Spezifikation

42.6 x 63.5 cm (16.8 x 25 in.)
4 mil. poly bag, One 4-mil. poly bag
Labtainer™
Room Temperature
5,28 gal.
3 Anschlüsse (1 Anschluss für Luer-Lock-Einsatz + Kappe, 1 Anschluss für Luer-Lock-Gehäuse + Kappe, 1 Injektionsstelle)
42,6 cm
BioProcess Container
25 in.
ASI™ 26/77
MPC connections and injection port
25 per case
Irradiated
20 l
16,8 in.
Polyethylene
C-Flex, 30 cm
63,5 cm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote