missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lactose-Octaacetat, 98 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Lactose octaacetate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lactoctacetat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
Lactoctacetat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lactose octaacetate |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform |
Formelmasse | 678.59 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'