missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lactulose, 99 %
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Beschreibung
It is not absorbed in the gut and is frequently used in the treatment of constipation and hepatic encephalopathy. actulose is also a food ingredient, better known as galactofructose, with sweet taste and offering beneficial health benefits on digestive health. Also used as a test of small intestine bacterial overgrowth (SIBO).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich (76.4 %) bei 30° C, wasserlöslich (81 %) bei 60° C und löslich in Wasser und Methanol (>86 %) bei 90° C.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Wasserlöslich (76.4 %) bei 30° C, wasserlöslich (81 %) bei 60° C und löslich in Wasser und Methanol (>86 %) bei 90° C.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lactulose |
Schmelzpunkt | 169°C |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1.32 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 93773 |
Merck Index | 14,5346 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (76.4%) at 30°C,water (81%) at 60°C,and water (>86%) at 90°C and methanol. |
Formelmasse | 342.3 |
Reinheit (%) | 99% |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'