missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Fluchtwegkennzeichnung, Polyesterlaminierung

Artikelnummer. 10514525
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
148mm B x 297mm H
148mm B x 297 mm H
148 mm B x 297mm H
148 mm B x 297 mm B
148 mm B x 297 mm H
3,9 x 3,9 Zoll
5,8 x 11,7 Zoll
7,9 x 7,9 Zoll
8,3 x 4,1 Zoll
Angezeigter Text:
Fluchtweg (Nottreppen)
Fluchtweg nach links
Fluchtweg nach rechts
Notfall (links und oben)
Notfall (links und unten)
Notfall (rechts und oben)
Notfall (rechts und unten)
Rettungsleiter
Richtungspfeil
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Angezeigter Text unitSize
10514525 148 mm B x 297 mm B Notfall (links und unten) -
10385614 7,9 x 7,9 Zoll Richtungspfeil -
10214994 148 mm B x 297mm H Notfall (links und oben) 1 Stück
10080564 3,9 x 3,9 Zoll Richtungspfeil 1 Stück
10284894 5,8 x 11,7 Zoll Notfall (rechts und unten) 1 Stück
10192504 5,8 x 11,7 Zoll Notfall (rechts und oben) 1 Stück
10336204 148 mm B x 297 mm H Fluchtweg (Nottreppen) 1 Stück
10030854 148mm B x 297 mm H Fluchtweg (Nottreppen) 1 Stück
10615115 8,3 x 4,1 Zoll Fluchtweg nach links -
10020854 148 mm B x 297 mm B Fluchtweg nach links 1 Stück
10644155 8,3 x 4,1 Zoll Fluchtweg nach rechts -
10527044 148 mm B x 297 mm B Fluchtweg nach rechts -
10481254 148mm B x 297mm H Rettungsleiter -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10514525 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 250430
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number PIC 361-297X148-B7541 (MARKENPRODUKT)
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 297 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 148 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rechteckig
Abmessungen (L x B) 148 mm B x 297 mm B
Angezeigter Text Notfall (links und unten)
Produkttyp Fluchtwegzeichen
Farbe Weiß auf Grün
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.