missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Ausgangsschilder, Polyesterlaminierung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-umweltkonform |
| Alternate Part Number | PIC 374-100X100-B7541 |
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Dicke | 0,024 mm |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?