missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Verbotsschilder, Polyesterlaminierung
4.10 € - 32.30 €
Spezifikation
Material | Polyester |
---|---|
Menge | Je 1 |
Beschreibung | Laminiertes Polyester |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
Dicke | 0,024 mm |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11830762
|
Brady™
250054 |
Absolute Halteverbot | 200 mm |
4.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10224854
|
Brady™
252033 |
Keine Fotografie | 100 mm |
32.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11760294
|
Brady™
250024 |
Keine Fotografie | 200 mm |
4.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15153299
|
Brady™
250062 |
Zahlung | 200 mm |
4.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Polyester | |
Laminiertes Polyester | |
0,024 mm | |
Verbotsschild |
Je 1 | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
-40 °C bis 110 °C |