missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminiertes Polyester-Strahlungslaserschild
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | PIC 304-TRI 315-B7541 |
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Höhe (metrisch) | 315 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 110 °C |
| Dicke | 0,024 mm |
| Breite (metrisch) | 315 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?