missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Sicherheitskennzeichnungen an Maschinen: Warnung vor optischer Strahlung
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | PIC 655-TRI 100-B7541 |
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Max. Temperatur (metrisch) | 110 °C |
| Dicke | 0,024 mm |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Form | Dreieckig |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?