missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ LDPE-Tropfflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Beschreibung
- Flexible LDPE-Konstruktion
- Umfasst einen Schraubverschluss mit Tropfdüse und befestigtem Ausguss
Spezifikation
Verschlusstyp | Tropfdüse |
Durchmesser (metrisch) | 34 mm |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 96 mm |
Material | LDPE |
Verpackung | 100/Pckg. |
Gewindegröße (metrisch) | GL 14 |
Closure Included | Ja |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'