missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Dosen aus LDPE

Catalog Number p-8010139
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
90 mL
180 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dicke LDPE-Konstruktion mit leicht konischer Form. Enthält Schraubverschluss mit Dichtungskonus

  • Dickwandiges LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
  • Leicht konisch
  • Mit Schraubverschluss mit Dichtungskonus
Verschlussauskleidung Sealing Cone
Verschlussmaterial LDPE
Verschlusstyp Screw Cap
Durchmesser (metrisch) 57 mm
Höhe (metrisch) 62 mm
Produkttyp Jar
Kapazität (metrisch) 90 mL
Farbe Natural
Enthält Screw Cap
Material LDPE
Verpackung 10/PK
Gewicht (metrisch) 4.13 kg
Klarheit Natural
Closure Included Yes
Graduated No
Form Conical
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'