missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Hohe Flasche aus LDPE
5.04 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Beschreibung
ulliLDPE, transparent/liliAuslaufsicher/liliMit Schraubverschluss/liliPassende Kappe mit Tropfdüse ist als Zubehör erhältlich./li/ul
Spezifikation
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Höhe (metrisch) | 198 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Farbe | Transparent |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 21,6 mm |
Material | LDPE |
Gewindegröße (metrisch) | 28 mm |
Closure Included | Ja |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'