Learn More
Blei(II) 2-Ethylhexanoat, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Films of lead (II) 2-ethylhexanote can be cast on silicon solutions by spin coating. Lead (II) 2-ethylhexanote is a common solvent in metal-organic deposition (MOD) process. Intermetallic PtPb nanoparticles have been synthesized by the chemical reduction of dimethyl(1,5-cyclooctadiene)platinum and lead(II)2-ethylhexanoate by sodium naphthalide in THF or diglyme. The precursors used for the photochemical production of PZT or PLZT films were lead(II) 2-ethylhexanoate, lanthanum(III) 2-ethylhexanoate, zirconyl(IV) 2-ethylhexa- noate, and titanium(IV) isopropoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead(II) 2-ethylhexanoate |
Dichte | 1.56 g/mL |
Geruch | Odorless |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN3082 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 493.61 |
Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
- Lead(II) 2-ethylhexanoate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only