missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Blei(II)-Acetattrihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Beschreibung
Lead(II) acetate trihydrate is used as a mordant in textile printing and dyeing, drier in paints, varnishes and as a water repellant. It is also used in cosmetics and to prepare other lead compounds. It serves as an ingredient in progressive types of hair coloring dyes. Further, it is used in the detection of poisonous gas hydrogen sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Blei(II)-acetat-trihydrat wird als Beizmittel für den Textildruck und die Textilfärberei, Trockner in Farben und Lacken und als Wasserabweiser verwendet. Es wird auch in Kosmetika und zur Herstellung anderer Bleiverbindungen verwendet. Es ist außerdem ein Bestandteil fortschrittlicher Haarfärbestoffe. Weiterhin wird es zum Nachweis des Giftgases Schwefelwasserstoff verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Wasser, Alkohol und Glycerin.
Hinweise
Zersetzt sich bei einer Lufttemperatur ab 200 °C und ist lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
Blei(II)-acetat-trihydrat wird als Beizmittel für den Textildruck und die Textilfärberei, Trockner in Farben und Lacken und als Wasserabweiser verwendet. Es wird auch in Kosmetika und zur Herstellung anderer Bleiverbindungen verwendet. Es ist außerdem ein Bestandteil fortschrittlicher Haarfärbestoffe. Weiterhin wird es zum Nachweis des Giftgases Schwefelwasserstoff verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Wasser, Alkohol und Glycerin.
Hinweise
Zersetzt sich bei einer Lufttemperatur ab 200 °C und ist lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead (II) acetate trihydrate |
Schmelzpunkt | 75°C |
Dichte | 2.55 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN1616 |
Beilstein | 3730298 |
Merck Index | 14,5397 |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water,alcohol and glycerol. |
Formelmasse | 379.33 (325.28 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'