missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Blei(II)-Titan(IV)-Isopropoxid, 99.9 % (Metallbasis), 5 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead(II) titanium(IV) isopropoxide |
Farbe | Gelb bis Braun |
Flammpunkt | 12°C (54°F) |
Geruch | Alcohol-like |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 25 mL |
UN-Nummer | UN1219 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 609.29 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lead(II) titanium(IV) isopropoxide, 5% w/v in isopropanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Propanol, Lead(II)titanium(IV) isopropoxide
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'