missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bleidraht, 0.25 mm (0.01 in.) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 m
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lead wire |
Farbe | Grau |
Namenshinweis | 0.25mm (0.01 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 5 m |
Reinheit (%) | 99.95% |
Geruch | Odorless |
Gewicht | ≈0.56g/m |
Form | Draht |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lead wire
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'