missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sperian™ Honeywell™ Electrosoft Latexhandschuhe
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Maximal 26,500 Volt
Maximal 500 Volt
Größe:
7
8
9
10
Produkttyp:
Handschuhe Gütegrad 00
Handschuhe Gütegrad 3
Dicke (metrisch):
0,5 mm
2,9 mm
Beschreibung
- Gerollte oder geschnittene Kanten
- Erfordert einen Überhandschuh aus Leder für den mechanischen Schutz
- Die Naturlatexbasis bietet hohe dielektrische Eigenschaften
- Empfohlen für die Transport- und Windkraftindustrie sowie Versorgungsunternehmen
Spezifikation
Farbe | Beige |
Produkttyp | Handschuhe Gütegrad 00 |
Größe | 10 |
Dicke (metrisch) | 0,5 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Maximal 500 Volt |
Menge | Je 1 |
Länge (metrisch) | 36 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'