missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lepidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Lepidine is used in the preparation of certain dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lepidin wird bei der Herstellung bestimmter Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Lepidin wird bei der Herstellung bestimmter Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lepidine |
Schmelzpunkt | 9°C to 10°C |
Dichte | 1.083 |
Siedepunkt | 260°C to 263°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.62 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 110926 |
Merck Index | 14,5441 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'