missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leucomalachitgrün
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Leucomalachite Green |
Beilstein | 13, 275 |
Merck Index | 15, 5763 |
Infrarotspektrum | Echt |
Formelmasse | 330.46 |
Güte | Rein |
Verpackung | Glasflasche |
UV-Spektrometrie | Complies |
Farbe | Blau oder braun-grün bis weiß |
Menge | 5 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Leucomalachite Green
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'