missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lävulinsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Levulinic acid |
Schmelzpunkt | 33.0°C to 35.0°C |
Farbe | Gelb |
Dichte | 1.1300g/mL |
Siedepunkt | 245.0°C to 246.0°C |
Flammpunkt | 98°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3COCH2CH2CO2H |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Levulinic acid
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'