missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liebherr™ LGUw 1213 Labor-Tiefkühlschrank mit TC 01 Steuerung
Marke: Liebherr™ LGKPV 6520 W
Weitere Details : Netto-Gewicht : 30.00000kg
Spezifikation
Laboratory Freezer | |
-10°C to -35°C | |
Right interchangeable | |
Clear Type | |
Electronic | |
Automatic | |
83 x 70 x 215 cm | |
215 cm | |
4 A | |
50 Hz | |
171 kg |
601 L | |
R 290 | |
83 to 60 mm | |
White | |
with Electronic Controller | |
LGPv 6520 | |
83 cm | |
70 cm | |
220 - 240 V 50 Hz 4 A | |
4.715kWh/24 hr. | |
143 kg |