missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Leichte 31033-Schuhe
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
73.98 € - 97.70 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15475994
|
Abeba™
31033/35 |
35 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15485994
|
Abeba™
31033/36 |
36 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15406004
|
Abeba™
31033/37 |
37 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15446004
|
Abeba™
31033/38 |
38 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15486004
|
Abeba™
31033/39 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15496004
|
Abeba™
31033/40 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15406014
|
Abeba™
31033/41 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15436014
|
Abeba™
31033/42 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15446014
|
Abeba™
31033/43 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15452830
|
Abeba™
31033/44 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15472830
|
Abeba™
31033/45 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15482830
|
Abeba™
31033/46 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15500331
|
Abeba™
31033/47 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15492830
|
Abeba™
31033/48 |
48 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Glattes Leder, weiß
- Stahlzehenkappe
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3557)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA | |
Leder | |
Polyurethan | |
Steel |
Weiß | |
Rutschfest | |
31033 |