missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Leichte 31130-Schuhe
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
65.99 € - 86.08 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15446034
|
Abeba™
31130/35 |
35 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15476034
|
Abeba™
31130/36 |
36 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15402840
|
Abeba™
31130/37 |
37 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15412840
|
Abeba™
31130/38 |
38 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15422840
|
Abeba™
31130/39 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15432840
|
Abeba™
31130/40 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15442840
|
Abeba™
31130/41 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15452840
|
Abeba™
31130/42 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15462840
|
Abeba™
31130/43 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15472840
|
Abeba™
31130/44 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15482840
|
Abeba™
31130/45 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15476074
|
Abeba™
31130/46 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15492840
|
Abeba™
31130/47 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15496074
|
Abeba™
31130/48 |
48 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Glattes Leder, weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3558)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Spannbereich mit elastischem Band
- Velcro-Klettverschluss
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA | |
Leder | |
Polyurethan |
Weiß | |
Rutschfest | |
31130 |