missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Leichte 31138-Schuhe
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
72.71 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA |
---|---|
Farbe | Black |
Material | Leather |
Sohleneigenschaften | Slip-resistant |
Sohlenmaterial | Polyurethane |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15678687
|
Abeba™
31138/35 |
35 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15688687
|
Abeba™
31138/47 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15698687
|
Abeba™
31138/48 |
48 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA
- Glattleder
- Schwarz
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3559)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRA | |
Leather | |
Polyurethane |
Black | |
Slip-resistant | |
31138 |