missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linalool, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Beschreibung
Linalool is used as a scent in 60-80% of perfumed hygiene products and cleaning agents including soaps, detergents, shampoos, and lotions. as a scent in 60-80% of perfumed hygiene products and cleaning agents including soaps, detergents, shampoos, and lotions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Linalool wird als Duftstoff in 60 – 80 % der parfümierten Hygieneprodukte und Reinigungsmittel, darunter Seifen, Waschmittel, Shampoos und Lotionen, verwendet. als Duftstoff in 60 – 80 % der parfümierten Hygieneprodukte und Reinigungsmittel, darunter Seifen, Waschmittel, Shampoos und Lotionen, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (1.589 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Bei -4 °C lagern. An einem kühlen Ort lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Linalool wird als Duftstoff in 60 – 80 % der parfümierten Hygieneprodukte und Reinigungsmittel, darunter Seifen, Waschmittel, Shampoos und Lotionen, verwendet. als Duftstoff in 60 – 80 % der parfümierten Hygieneprodukte und Reinigungsmittel, darunter Seifen, Waschmittel, Shampoos und Lotionen, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (1.589 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Bei -4 °C lagern. An einem kühlen Ort lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Linalool |
Dichte | 0.865 |
Siedepunkt | 199°C to 200°C |
Flammpunkt | 76°C (168°F) |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Brechungsindex | 1.462 |
Menge | 100 mL |
Beilstein | 1721488 |
Merck Index | 14,5495 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1.589g/L at 25°C). |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'