missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lithiumaluminiumdi-N-butylamid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium Aluminum di-n-butylamide |
Schmelzpunkt | -54°C |
Menge | 100 mL |
Flammpunkt | -6°C |
Formelmasse | 546.87 |
Verpackung | Glasflasche |
Relative Dichte | 0.86 |
Dichte | 0.8600g/mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lithium aluminium di-n-butylamide, 0.16M solution in 1,2-dimethoxyethane
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'