missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lithiumdodecylsulfat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium Dodecylsulfate |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Strukturformel | CH3(CH2)11OSO3Li |
UN-Nummer | UN1325 |
IUPAC-Name | Lithium; Dodecylsulfat |
Formelmasse | 272.33 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'