missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lithiumfluorid, 99.98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Siedepunkt | 1681.0°C |
Chemischer Name oder Material | Lithium fluoride |
Schmelzpunkt | 845.0°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.98% |
Strukturformel | LiF |
Fieser | 01,933 |
Merck Index | 15, 5587 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'